Beli router profil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Mesin HL Mesin Potong Rumputatribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- RYU Mesin Potong Rumputatribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
- INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium IonDeskripsi:INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Cutting Diameter (mm): 300
- Line diameter (mm): twisted 1.6
- Line Length (m): 5
- No Load Speed (rpm): 8200
- Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Spindle Size: M10x1.25LH
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- TOTAL Mesin Potong RumputDeskripsi:Gagang Ergonomis Nyaman DigenggamKemasan Dus Warnaatribut:
- Power (W): 350
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Cutting Diameter (mm): 250
- No Load Speed (rpm): 11000
- Tiger Mesin Potong Rumput Gendongatribut:
- Speed (rpm): 6000
- MONAKE Mesin Potong Rumputatribut:
- Material: ABS and Stainless Steel
- Motor Power (W): 650
- Battery Power (mAh): 15000
- No Load Speed (rpm): 18000
Daftar Harga router profil Terbaru March 2026
| JLD Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel | Rp349.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Dorong | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput | Rp509.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| Mesin HL Mesin Potong Rumput | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Potong Rumput | Rp549.900 |
| INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)